ADN-32-40-A-PPS-A Kompaktzylinder

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-32-40-A-PPS-A
Rubix:1801379
Hersteller:572660
EAN:4052568218812
ADN-32-40-A-PPS-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-32-40-A-PPS-A Kompaktzylinder


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x45x45 mm
Bruttogewicht368 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
86,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen