DGST-16-100-Y12A Mini-Schlitten

Mini-Dia DGST

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGST-16-100-Y12A
Rubix:3276682
Hersteller:8085180
EAN:4052568450687
DGST-16-100-Y12A Mini-Schlitten

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGST-16-100-Y12A Mini-Schlitten


Die kompakteste Rutsche auf dem Markt. Mit integriertem Stoßdämpfer und Sensorhalter sowie integrierter Basisdämpfung. Und das Beste: Schiene und Joch sind ein einziges Bauteil - für hohe Verwindungssteifigkeit und unübertroffene Präzision.

Technische Informationen


Attribute
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub100 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
855,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.018,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen