Referenzen
Festo:DGST-10-40-PA
Rubix:2499816
Hersteller:8085119
EAN:4052568450076

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : DGST-10-40-PA Mini-Schlitten
Die kompakteste Rutsche auf dem Markt. Mit integriertem Stoßdämpfer und Sensorhalter sowie integrierter Basisdämpfung. Und das Beste: Schiene und Joch sind ein einziges Bauteil - für hohe Verwindungssteifigkeit und unübertroffene Präzision.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
419,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
499,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen