FU 6181 Mikrofilter >FUTURA<, PC-Behälter, Schutzkorb, BG 4, G 1, VA
Mikrofilter FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FU 6181
Rubix:800460
Hersteller:100186
EAN:4047322245890

Dokumente
Produktdetails : FU 6181 Mikrofilter >FUTURA<, PC-Behälter, Schutzkorb, BG 4, G 1, VA
Mikrofilter FUTURA m. PC-Behälter u. Schutzkorb, 0,01 µm, BG 1, G 1/4, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10°C bis 50°C, Kondensatablass HAMikrofilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Der Mikrofilter dient zum Ausscheiden von festem Öl, Wasser und Feststoffverunreinigungen bis zu 0,01 µm aus Druckluft und Gasen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 848 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Werkstoff | ixef 1022, polycarbonat, polyamid, zink druckguss, nbr, al, z 410 |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Baugröße | 4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
