Referenzen
Rubix-DE:RZE300AL
Rubix:1566965
Hersteller:RZE300AL
EAN:7640144522025
Produktdetails : 9973180002 Microzerstäuber Aluminium Nenninhalt 300ml
Microzerstäuber Aluminium Nenninhalt 300ml reilang
Mikrozerstäuber Aluminium Ausführung: Behälter aus Aluminium. Dank vernickelter Präzisionspumpe und Edelstahlkugel im Ventil ist dieser Mikrozerstäuber sehr resistent. Der Sprühwinkel ist verstellbar von Sprühnebel bis zum Punktstrahl. Mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Alternativ zu Sprühdosen kommt der Flüssigkeitszerstäuber ohne Treibgas und Druckluft aus. Anwendung: Geeignet für alle Flüssigkeiten die sich mit Alu vertragen. Nicht geeignet für Bremsenreiniger
Mikrozerstäuber Aluminium Ausführung: Behälter aus Aluminium. Dank vernickelter Präzisionspumpe und Edelstahlkugel im Ventil ist dieser Mikrozerstäuber sehr resistent. Der Sprühwinkel ist verstellbar von Sprühnebel bis zum Punktstrahl. Mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Alternativ zu Sprühdosen kommt der Flüssigkeitszerstäuber ohne Treibgas und Druckluft aus. Anwendung: Geeignet für alle Flüssigkeiten die sich mit Alu vertragen. Nicht geeignet für Bremsenreiniger
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84248970 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

