Referenzen
Facom:MT.J1
Rubix:1568554
EAN:3148515092817



Produktdetails : MT.J1 Micro-Tech-Sortimentment
Für präzise Arbeiten entwickelt, bietet der Facom MICRO-TECH® Werkzeugkoffer eine umfassende Auswahl von 16 Präzisionswerkzeugen. Die übersichtliche Koffereinteilung ermöglicht eine geordnete Aufbewahrung sowie einen schnellen Zugriff auf jedes Werkzeug.
Eigenschaften:
Der Facom MICRO-TECH® Werkzeugkoffer vereint Werkzeuge für präzise mechanische und elektronische Arbeiten. Das Sortiment umfasst verschiedene Präzisionsschraubendreher für Schlitz-, Phillips®- und Innensechskantschrauben sowie Greif- und Seitenschneiderzangen für filigrane Anwendungen. Das Cuttermesser mit auswechselbarer Klinge ermöglicht saubere Schnitte, während die Schere mit kurzen Klingen präzise Schneidarbeiten unterstützt. Ummantelte Griffe sorgen für eine sichere Handhabung und reduzieren die Ermüdung bei wiederkehrenden Tätigkeiten. Eine antimagnetische Pinzette ergänzt das Set und ermöglicht das präzise Positionieren kleiner Bauteile ohne magnetische Beeinflussung. Der Werkzeugkoffer verfügt über passgenaue Schaumstoffeinlagen, die einen sicheren Transport und eine strukturierte Lagerung gewährleisten.
Spezifikationen:
• Anzahl der Werkzeuge: 16
• Abmessungen des Koffers: L 366 x B 180 x H 66 mm
• Schlitzschraubendreher: AEF.1 x 35, AEF.1,2 x 35, AEF.1,5 x 35, AEF.1,8 x 35, AEF.2 x 35, AEF.2,5 x 35
• Phillips®-Schraubendreher: AEFP.000 x 35, AEFP.00 x 35
• Innensechskant-Schraubendreher: 84E.0,9 x 35, 84E.1,3 x 35, 84E.1,5 x 35
• AEFP-Schraubendreher: verchromte Klinge, brünierte Spitze
• Pinzette 140.AA: Länge 125 mm, Gewicht 0,017 kg, antimagnetischer Edelstahl
• Greifzange 432.LMT: Länge 140 mm, Kopfbreite 9 mm, Backenlänge 35 mm, Gewicht 65 g
• Seitenschneider 405.10MT: Länge 110 mm, Kopfbreite 10,5 mm, Schneidenlänge 11,5 mm, Gewicht 60 g
• Zangengriffe: Acetat
• Cuttermesser 845.1: Länge 150 mm, Lieferung inklusive 10 Klingen Typ L
• Schere 841.MT: Edelstahl, PVC-beschichtete Griffe
Normen:
• DIN ISO 9655: Definiert die Maß- und Leistungsanforderungen für Präzisionszangen
• ISO 9654: Legt die Anforderungen an Zangen fest und gewährleistet deren Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz
• Origine France Garantie: Bestätigt die Herstellung der MICRO-TECH® Schraubendreher in Frankreich
Eigenschaften:
Der Facom MICRO-TECH® Werkzeugkoffer vereint Werkzeuge für präzise mechanische und elektronische Arbeiten. Das Sortiment umfasst verschiedene Präzisionsschraubendreher für Schlitz-, Phillips®- und Innensechskantschrauben sowie Greif- und Seitenschneiderzangen für filigrane Anwendungen. Das Cuttermesser mit auswechselbarer Klinge ermöglicht saubere Schnitte, während die Schere mit kurzen Klingen präzise Schneidarbeiten unterstützt. Ummantelte Griffe sorgen für eine sichere Handhabung und reduzieren die Ermüdung bei wiederkehrenden Tätigkeiten. Eine antimagnetische Pinzette ergänzt das Set und ermöglicht das präzise Positionieren kleiner Bauteile ohne magnetische Beeinflussung. Der Werkzeugkoffer verfügt über passgenaue Schaumstoffeinlagen, die einen sicheren Transport und eine strukturierte Lagerung gewährleisten.
Spezifikationen:
• Anzahl der Werkzeuge: 16
• Abmessungen des Koffers: L 366 x B 180 x H 66 mm
• Schlitzschraubendreher: AEF.1 x 35, AEF.1,2 x 35, AEF.1,5 x 35, AEF.1,8 x 35, AEF.2 x 35, AEF.2,5 x 35
• Phillips®-Schraubendreher: AEFP.000 x 35, AEFP.00 x 35
• Innensechskant-Schraubendreher: 84E.0,9 x 35, 84E.1,3 x 35, 84E.1,5 x 35
• AEFP-Schraubendreher: verchromte Klinge, brünierte Spitze
• Pinzette 140.AA: Länge 125 mm, Gewicht 0,017 kg, antimagnetischer Edelstahl
• Greifzange 432.LMT: Länge 140 mm, Kopfbreite 9 mm, Backenlänge 35 mm, Gewicht 65 g
• Seitenschneider 405.10MT: Länge 110 mm, Kopfbreite 10,5 mm, Schneidenlänge 11,5 mm, Gewicht 60 g
• Zangengriffe: Acetat
• Cuttermesser 845.1: Länge 150 mm, Lieferung inklusive 10 Klingen Typ L
• Schere 841.MT: Edelstahl, PVC-beschichtete Griffe
Normen:
• DIN ISO 9655: Definiert die Maß- und Leistungsanforderungen für Präzisionszangen
• ISO 9654: Legt die Anforderungen an Zangen fest und gewährleistet deren Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz
• Origine France Garantie: Bestätigt die Herstellung der MICRO-TECH® Schraubendreher in Frankreich
Stärken
• Vollständige Werkzeugorganisation für mehr Ordnung und kürzere Suchzeiten
• Hohe Präzision bei Feinmechanik- und Elektronikarbeiten dank MICRO-TECH® Präzisionswerkzeugen
• Sichere Handhabung kleiner Bauteile durch die antimagnetische Pinzette
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Greif- und Schneidzangen für feine Materialien
• Saubere und kontrollierte Schnitte mit Cuttermesser und Präzisionsschere
• Hohe Präzision bei Feinmechanik- und Elektronikarbeiten dank MICRO-TECH® Präzisionswerkzeugen
• Sichere Handhabung kleiner Bauteile durch die antimagnetische Pinzette
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Greif- und Schneidzangen für feine Materialien
• Saubere und kontrollierte Schnitte mit Cuttermesser und Präzisionsschere
Anwendungen
Ideal für Arbeitsumgebungen, in denen präzise und kontrollierte Eingriffe erforderlich sind. Der Werkzeugkoffer eignet sich für die Elektronikwartung, die Montage von Komponenten sowie für Anwendungen in der Mikromechanik. In industriellen Werkstätten unterstützt er Justage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an empfindlichen Anlagen und Geräten. Auch in der Uhrmacherei, Messtechnik sowie in technischen Laboren bietet dieses Präzisionswerkzeug-Set optimale Voraussetzungen für das Greifen, Positionieren und Bearbeiten von Kleinteilen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 846 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 365x185x70 mm |
| Gewicht der Verpackung | 846 g |
| Anzahl Elemente | 16 |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage