KT 1027 Reparatursatz für PKW Optibelt

optibelt Reperatursatz für PKW KIT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:KT 1027
Rubix:1321930
EAN:4014486375268
KT 1027 Reparatursatz für PKW Optibelt

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KT 1027 Reparatursatz für PKW Optibelt


Die Sicherheit des Autofahrers sollte immer im Vordergrund stehen. Eine falsche Vorspannung durch defekte Spannrollen kann zu Schäden am Zahnriemen und somit zu einem Riemenausfall führen. Ersetzen Sie daher rechtzeitig nicht nur die Antriebsriemen, sondern auch Umlenk-, Spann- und Führungsrollen sowie gegebenenfalls die Wasserpumpe. Damit können Sie teure Motorschäden vermeiden.

Alle Komponenten der optibelt KITs werden unter höchsten Qualitätsansprüchen ausgewählt und zusammengestellt. Ein Wechselaufkleber ermöglicht das Ankreuzen der gewechselten Komponenten und unterscheidet zwischen Riemen, Spann- und Umlenkrollen.

Stärken

∙ weniger Werkstattaufenthalte
∙ geringe Stillstandzeiten
∙ kein mühsames Zusammenstellen der Einzelteile
∙ Bestellung, Lagerung und Zuordnung aller Komponenten mit einem KIT

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente2
15,4 mm
26,1 mm
Zolltarifcode84835080
78,54 exkl. MwSt.
/ Stück
93,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage