Referenzen
Festo:MFH-5/3G-D-2-S-C
Rubix:432396
Hersteller:151024
EAN:4052568116613

Produktdetails : MFH-5/3G-D-2-S-C Magnetventil
Magnetventil MFH-5/3G-D-2-S-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x60x101 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 775,8 g |
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2300 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
334,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage