Referenzen
Festo:JMVH-5-1/8-B
Rubix:433168
Hersteller:30475
EAN:4052568113605

Produktdetails : JMVH-5-1/8-B Magnetventil
Magnetventil JMVH-5-1/8-B Mit Magnetspulen und Handnotbetätigung, ohne Buchse. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=2 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbenschieberventil
Magnetventil JMVH-5-1/8-B mit Magnetspulen und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdosen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 260x60x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 565,12 g |
| Typ | ventil tiger 2000 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
328,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen