P2LBX512ESNDDN G1/4 5/2 SOL-SPRING 22MM
Hannifin Pilotgesteuertes Ventil von Parker
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:P2LBX512ESNDDN
Rubix:1584109
Hersteller:P2LBX512ESNDDN



Produktdetails : P2LBX512ESNDDN G1/4 5/2 SOL-SPRING 22MM
Die Viking Xtreme Ventilserie ist robust, vielseitig und kombiniert hohe Leistung mit kompakten Einbaumaßen. Große Durchflusskapazität, kurze Umschaltzeiten und niedriger Umschaltdruck sind wichtige Merkmale dieser Ventilreihe.
G1/4 5/2 SOL-SPRING 22MM
Stärken
Großer Betriebstemperaturbereich
Kompakte Bauweise mit guter Korrosionsbeständigkeit
Große Auswahl an 3/2-, 5/2- und 5/3-Versionen
Hoch- und Tieftemperaturversionen für Transportanwendungen erhältlich
Hebelbetätigte Version
Drehbetätigte Version
Kompakte Bauweise mit guter Korrosionsbeständigkeit
Große Auswahl an 3/2-, 5/2- und 5/3-Versionen
Hoch- und Tieftemperaturversionen für Transportanwendungen erhältlich
Hebelbetätigte Version
Drehbetätigte Version
Anwendungen
Pneumatische Systeme; allgemeine industrielle Anwendungen einschließlich mobiler
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spule |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 38 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
