Referenzen
Festo:VHEF-HS-B52-G14
Rubix:2120868
Hersteller:4165864
EAN:4052568291495

Produktdetails : VHEF-HS-B52-G14 Handhebelventil
Stärken
-Mechanische Feder
Vakuumbetrieb möglich
Reversibel
Direkt betätigt
Staubhaltige Abluft
Vakuumbetrieb möglich
Reversibel
Direkt betätigt
Staubhaltige Abluft
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handhebelventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 1200 l/min |
| Druckbereich | -0,95/10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen