SY5200-5U1-NA VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT, FARBE NATUR

Solenoidventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:SY5200-5U1-NA
Rubix:3335617
Hersteller:02310601
SY5200-5U1-NA VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT, FARBE NATUR
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5

Produktdetails : SY5200-5U1-NA VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT, FARBE NATUR


SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Für eine flexible Installation sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohranschlüsse verfügbar. Das SY ist mit Gehäuseanschlüssen oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Verteiler eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,12 exkl. MwSt.
/ Stück
114,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage