Spannschlüssel Facom 467.8SLS, Typ: Ratschenschlüssel | Öffnung: 8 | Länge: 140 mm
Metrische Ratschen-Ringmaulschlüssel - SLS
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:467.8SLS
Rubix:3669846
EAN:3662424027840



Produktdetails : 467.8SLS Knarren-Ring-Maulschluessel - SLS - 8mm
Die Serie 467.SLS von FACOM umfasst metrische Ring-Maulschlüssel mit Ratschenmechanismus, die speziell für Arbeiten in der Höhe entwickelt wurden. Dank des SLS-Befestigungssystems (Safety Locking System) bieten diese Werkzeuge maximale Sicherheit, indem sie ein unbeabsichtigtes Herabfallen während der Arbeit verhindern.
Eigenschaften:
Jeder Schlüssel dieser Serie ist mit einer integrierten Kabelbefestigung mit „gleitender“ Crimpverbindung ausgestattet (von FACOM entwickelt und getestet), welche die Ergonomie und Handhabung des Werkzeugs bewahrt. Der Ratschenmechanismus ist kompakt, robust und über einen Hebel umkehrbar, was den Einsatz auch in beengten Arbeitsbereichen erleichtert. Sowohl die Ringseite als auch die Maulseite sind jeweils um 15° abgewinkelt, um eine bessere Zugänglichkeit und einen höheren Arbeitskomfort zu gewährleisten. Mit einem Rückholwinkel von nur 5° (6° bei den Größen 8 und 9 mm) ermöglichen diese Schlüssel ein präzises und effizientes Arbeiten.
Spezifikationen:
• Befestigungssystem: Integriertes SLS-System mit „gleitendem“ Crimpkabel
• Mechanismus: Kompakte, über Hebel umkehrbare Ratsche
• Ringkopf: 15° abgewinkelt
• Maulkopf: 15° abgewinkelt
• Oberfläche: Satiniert verchromt
Normen:
• ISO 1711-1: Allgemeine Anforderungen an Schlüssel und Stecknüsse
• ISO 21982: Anforderungen für Werkzeuge mit Absturzsicherung für Arbeiten in der Höhe
• ISO 691: Maße und allgemeine Anforderungen für Schlüssel und Stecknüsse
Markeninformationen:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. In Werkstätten, auf Baustellen, in Fabriken und Garagen gleichermaßen im Einsatz, hat die Marke die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet.
Ob in der Automobil-, Luftfahrt-, Bahn-, Medizin- oder Hightech-Branche – Facom ist heute eine europäische Referenzmarke. Das Engagement des Unternehmens für Leistung, Zuverlässigkeit und französische Fertigung wird durch die Zertifizierung „Origine France Garantie“ besonders hervorgehoben.
Eigenschaften:
Jeder Schlüssel dieser Serie ist mit einer integrierten Kabelbefestigung mit „gleitender“ Crimpverbindung ausgestattet (von FACOM entwickelt und getestet), welche die Ergonomie und Handhabung des Werkzeugs bewahrt. Der Ratschenmechanismus ist kompakt, robust und über einen Hebel umkehrbar, was den Einsatz auch in beengten Arbeitsbereichen erleichtert. Sowohl die Ringseite als auch die Maulseite sind jeweils um 15° abgewinkelt, um eine bessere Zugänglichkeit und einen höheren Arbeitskomfort zu gewährleisten. Mit einem Rückholwinkel von nur 5° (6° bei den Größen 8 und 9 mm) ermöglichen diese Schlüssel ein präzises und effizientes Arbeiten.
Spezifikationen:
• Befestigungssystem: Integriertes SLS-System mit „gleitendem“ Crimpkabel
• Mechanismus: Kompakte, über Hebel umkehrbare Ratsche
• Ringkopf: 15° abgewinkelt
• Maulkopf: 15° abgewinkelt
• Oberfläche: Satiniert verchromt
Normen:
• ISO 1711-1: Allgemeine Anforderungen an Schlüssel und Stecknüsse
• ISO 21982: Anforderungen für Werkzeuge mit Absturzsicherung für Arbeiten in der Höhe
• ISO 691: Maße und allgemeine Anforderungen für Schlüssel und Stecknüsse
Markeninformationen:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. In Werkstätten, auf Baustellen, in Fabriken und Garagen gleichermaßen im Einsatz, hat die Marke die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet.
Ob in der Automobil-, Luftfahrt-, Bahn-, Medizin- oder Hightech-Branche – Facom ist heute eine europäische Referenzmarke. Das Engagement des Unternehmens für Leistung, Zuverlässigkeit und französische Fertigung wird durch die Zertifizierung „Origine France Garantie“ besonders hervorgehoben.
Stärken
• Maximale Sicherheit dank integriertem SLS-Befestigungssystem
• Verhindert unbeabsichtigtes Herabfallen von Werkzeugen bei Arbeiten in der Höhe
• Ergonomisches Design mit „gleitendem“ Crimpkabel für optimalen Komfort
• Kleiner Rückholwinkel für mehr Präzision und Effizienz
• Bessere Handhabung durch 15° abgewinkelte Köpfe
• Hohe Robustheit und Langlebigkeit des Ratschenmechanismus
• Verhindert unbeabsichtigtes Herabfallen von Werkzeugen bei Arbeiten in der Höhe
• Ergonomisches Design mit „gleitendem“ Crimpkabel für optimalen Komfort
• Kleiner Rückholwinkel für mehr Präzision und Effizienz
• Bessere Handhabung durch 15° abgewinkelte Köpfe
• Hohe Robustheit und Langlebigkeit des Ratschenmechanismus
Anwendungen
Diese Ratschen-Ring-Maulschlüssel sind für Profis im Höhenarbeitsbereich konzipiert, etwa für Industriemechaniker, Bauarbeiter, Wartungstechniker, Öl- oder Schiffbau-Teams sowie für Fachkräfte im Elektro- und Bahninfrastrukturbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 140x15x10 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 61 g |
| Öffnung | 8 |
| Länge | 140 mm |
| Typ | ratschenschlüssel |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen