4972106 Rollgabelschluessel phosphatiert 150mm mit Komfortgriff
Schraubenschlüssel, Komfortgriff, einstellbare weite Öffnung - Phosphat
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:4972106
Rubix:2011077
EAN:3660338516641


Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 24 |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
Produktdetails : 4972106 Rollgabelschluessel phosphatiert 150mm mit Komfortgriff
ISO 6787:2001 / DIN 3117:1998
Chrom-Vanadium-Stahl.
Dünnere Klemmbacken und ein nicht herausragender Zylinder ermöglichen das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Ein ergonomischer Griff mit Ummantelung sorgt für mehr Komfort und Griffigkeit.
Eine Messskala gibt die ungefähre Größe der Muttern, Rohre usw. an.
Die große Öffnung bi// bis zu 25 % mehr Kapazität.
Chrom-Vanadium-Stahl.
Dünnere Klemmbacken und ein nicht herausragender Zylinder ermöglichen das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Ein ergonomischer Griff mit Ummantelung sorgt für mehr Komfort und Griffigkeit.
Eine Messskala gibt die ungefähre Größe der Muttern, Rohre usw. an.
Die große Öffnung bi// bis zu 25 % mehr Kapazität.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 24 |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
| Endbearbeitung | phosphat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,34 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
299,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen