865240 Doppelmaulschlüssel DIN3110 6x7mm

Doppelmaulschlüssel, metrisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:4972163
Roebuck:865240
Rubix:3240245
EAN:3660338018220
865240 Doppelmaulschlüssel DIN3110 6x7mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung6x7
Länge123 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 865240 Doppelmaulschlüssel DIN3110 6x7mm


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Maulschlüssel Öffnung 6x7 mm

Technische Informationen


Attribute
Öffnung6x7
Länge123 mm
Typgabelschlüssel
Endbearbeitungverchromt
2,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std