865275 Ringmaulschlüssel DIN3113A 27mm

Kombinationsschlüssel, metrisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:865275
Rubix:3049445
EAN:3660338196362
865275 Ringmaulschlüssel DIN3113A 27mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung27
Länge310 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 865275 Ringmaulschlüssel DIN3113A 27mm


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.

Stärken

Ausgezeichneter Handgriff

Technische Informationen


Attribute
Öffnung27
Länge310 mm
Typgabelschlüssel
Endbearbeitungverchromt
56,20 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
66,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen