4972108 Rollgabelschluessel phosphatiert 250mm mit Komfortgriff

Schraubenschlüssel, Komfortgriff, einstellbare weite Öffnung - Phosphat

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:4972108
Rubix:2011079
EAN:3660338516665
4972108 Rollgabelschluessel phosphatiert 250mm mit Komfortgriff

Technische Zusammenfassung

Öffnung34
Länge250 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4972108 Rollgabelschluessel phosphatiert 250mm mit Komfortgriff


ISO 6787:2001 / DIN 3117:1998
Chrom-Vanadium-Stahl.
Dünnere Klemmbacken und ein nicht herausragender Zylinder ermöglichen das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Ein ergonomischer Griff mit Ummantelung sorgt für mehr Komfort und Griffigkeit.
Eine Messskala gibt die ungefähre Größe der Muttern, Rohre usw. an.
Die große Öffnung bi// bis zu 25 % mehr Kapazität.

Technische Informationen


Attribute
Öffnung34
Länge250 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungphosphat
373,32 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
444,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen