12.14 Ringschluessel-Einsatz 9 x 12 mm 14 mm
Metrische polygonale Spitzen - Aufsatz 9 x 12 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:12.14
Rubix:3670594
EAN:3148510928852



Produktdetails : 12.14 Ringschluessel-Einsatz 9 x 12 mm 14 mm
Für kontrollierte Verschraubungsanwendungen konzipiert, sind die metrischen Facom-Ringschlüssel-Einsätze für Drehmomentschlüssel mit 9 x 12 mm Aufnahme ausgelegt. Die Serie Nr. 12 vereint eine hohe Robustheit mit exakter Präzision dank wärmebehandeltem Stahl und einer 12-kant-Geometrie, welche den Rückholwinkel deutlich reduziert.
Eigenschaften:
Jeder metrische Facom-Ringschlüssel-Einsatz der Serie Nr. 12 ist speziell für die Anforderungen kontrollierter Schraubarbeiten entwickelt. Gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl und wärmebehandelt, bietet er eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Drehmomentbelastungen. Die 9 x 12 mm Aufnahme gewährleistet eine direkte Kompatibilität mit den entsprechenden Drehmomentschlüsseln. Der 12-kant-Ringschlüsselkopf sorgt für eine sichere Kraftübertragung auf Schrauben- oder Mutternköpfe und reduziert den Rückholwinkel auf 30°, was den Arbeitskomfort insbesondere in beengten Arbeitsbereichen verbessert. Jeder Einsatz verfügt über eine glänzende Chromoberfläche, die zuverlässig vor Korrosion schützt und die Reinigung erleichtert. Die metrische Schlüsselweite ist gut sichtbar auf der Oberseite eingraviert und ermöglicht eine schnelle Identifikation. Für dieses Produkt gilt die lebenslange Facom-Garantie mit garantiertem Austausch im Falle eines Material- oder Herstellungsfehlers.
Spezifikationen:
• Verfügbare Schlüsselweiten: 7 mm bis 19 mm
• Aufnahme: 9 x 12 mm
• Kopfform: 12-kant
• Rückholwinkel: 30°
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Behandlung: gehärteter Stahl
• Oberfläche: glänzend verchromt
• Metrische Größe auf der Oberseite eingraviert
• Verlängerungslänge: 17,5 mm
• Kopfdurchmesser (je nach Größe): 20 mm bis 31 mm
Normen:
Das Produkt entspricht der Norm ISO 691, welche die Maßtoleranzen für Schraubenschlüssel und Steckwerkzeuge für metrische Verschraubungen und vergleichbare Verbindungselemente festlegt.
Eigenschaften:
Jeder metrische Facom-Ringschlüssel-Einsatz der Serie Nr. 12 ist speziell für die Anforderungen kontrollierter Schraubarbeiten entwickelt. Gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl und wärmebehandelt, bietet er eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Drehmomentbelastungen. Die 9 x 12 mm Aufnahme gewährleistet eine direkte Kompatibilität mit den entsprechenden Drehmomentschlüsseln. Der 12-kant-Ringschlüsselkopf sorgt für eine sichere Kraftübertragung auf Schrauben- oder Mutternköpfe und reduziert den Rückholwinkel auf 30°, was den Arbeitskomfort insbesondere in beengten Arbeitsbereichen verbessert. Jeder Einsatz verfügt über eine glänzende Chromoberfläche, die zuverlässig vor Korrosion schützt und die Reinigung erleichtert. Die metrische Schlüsselweite ist gut sichtbar auf der Oberseite eingraviert und ermöglicht eine schnelle Identifikation. Für dieses Produkt gilt die lebenslange Facom-Garantie mit garantiertem Austausch im Falle eines Material- oder Herstellungsfehlers.
Spezifikationen:
• Verfügbare Schlüsselweiten: 7 mm bis 19 mm
• Aufnahme: 9 x 12 mm
• Kopfform: 12-kant
• Rückholwinkel: 30°
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Behandlung: gehärteter Stahl
• Oberfläche: glänzend verchromt
• Metrische Größe auf der Oberseite eingraviert
• Verlängerungslänge: 17,5 mm
• Kopfdurchmesser (je nach Größe): 20 mm bis 31 mm
Normen:
Das Produkt entspricht der Norm ISO 691, welche die Maßtoleranzen für Schraubenschlüssel und Steckwerkzeuge für metrische Verschraubungen und vergleichbare Verbindungselemente festlegt.
Stärken
• Reduzierter Rückholwinkel von 30° für flüssigeres und effizienteres Arbeiten
• Wärmebehandelter Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit
• Schnelle Identifikation durch eingravierte metrische Schlüsselweite
• Korrosionsbeständige, pflegeleichte Chromoberfläche
• Lebenslange Facom-Garantie mit Austausch im Defektfall
• Wärmebehandelter Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit
• Schnelle Identifikation durch eingravierte metrische Schlüsselweite
• Korrosionsbeständige, pflegeleichte Chromoberfläche
• Lebenslange Facom-Garantie mit Austausch im Defektfall
Anwendungen
Diese Ringschlüssel-Einsätze sind ideal für Wartungs-, Produktions- und industrielle Montageumgebungen. Sie sind für kontrollierte Schraubarbeiten an metrischen Schrauben und Muttern ausgelegt, insbesondere bei eingeschränktem Zugang oder wenn eine präzise Drehmomentkontrolle erforderlich ist.
Sie kommen zum Einsatz in:
• Mechanischen und industriellen Instandhaltungswerkstätten
• Produktions- und Montagelinien
• Wartungsarbeiten an elektromechanischen Anlagen
• Drehmomentkontrollierten Anwendungen mit geeigneten Drehmomentschlüsseln
Sie kommen zum Einsatz in:
• Mechanischen und industriellen Instandhaltungswerkstätten
• Produktions- und Montagelinien
• Wartungsarbeiten an elektromechanischen Anlagen
• Drehmomentkontrollierten Anwendungen mit geeigneten Drehmomentschlüsseln
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 45x25x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 48 g |
| Öffnung | 14 mm |
| Befestigung | 9x12 mm |
| Länge | 17,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage