11.30 Maulschluessel-Einsatz 14x18 mm 30 mm
Metrische Gabelspitzen - Aufsatz 14 x 18 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:11.30
Rubix:3716269
EAN:3148510927404



Produktdetails : 11.30 Maulschluessel-Einsatz 14x18 mm 30 mm
Der Gabelschlüsseleinsatz Facom Serie 11 ist für den Einsatz mit Drehmomentschlüsseln mit einer Aufnahme von 14 × 18 mm konzipiert.
Eigenschaften:
Dieser Einsatz überzeugt durch seine robuste Konstruktion und seine hochwertige Verarbeitung. Er wurde speziell dafür entwickelt, direkt auf Drehmomentschlüssel mit 14 × 18 mm Aufnahme montiert zu werden und ermöglicht ein präzises, exakt auf das Newtonmeter abgestimmtes Anziehen. Dank der flachen Bauform der Gabel ist ein einfacher Zugang zu engen und schwer erreichbaren Stellen gewährleistet, während gleichzeitig eine optimale Kraftübertragung sichergestellt wird. Die verchromte Oberfläche schützt das Werkzeug zuverlässig vor Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer, selbst in stark beanspruchten oder verschmutzten Industrieumgebungen. Er ist erhältlich in mehreren Größen in ausschließlich metrische Abmessungen.
Spezifikationen:
• Serie: 11
• Typ: Gabelschlüsseleinsatz
• Aufnahme: 14 × 18 mm
• Material: wärmebehandelter Chrom-Vanadium-Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Maulweite: modellabhängig
• Große Auswahl an Schlüsselweiten verfügbar
• Verwendung: mit Drehmomentschlüssel
• Hersteller: Facom
• Garantie: lebenslang (Austausch bei Defekt)
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm ISO 691 und gewährleistet normgerechte Abmessungen, eine hohe Festigkeit sowie eine optimale Kompatibilität gemäß internationalen Standards für Schraubwerkzeuge.
Eigenschaften:
Dieser Einsatz überzeugt durch seine robuste Konstruktion und seine hochwertige Verarbeitung. Er wurde speziell dafür entwickelt, direkt auf Drehmomentschlüssel mit 14 × 18 mm Aufnahme montiert zu werden und ermöglicht ein präzises, exakt auf das Newtonmeter abgestimmtes Anziehen. Dank der flachen Bauform der Gabel ist ein einfacher Zugang zu engen und schwer erreichbaren Stellen gewährleistet, während gleichzeitig eine optimale Kraftübertragung sichergestellt wird. Die verchromte Oberfläche schützt das Werkzeug zuverlässig vor Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer, selbst in stark beanspruchten oder verschmutzten Industrieumgebungen. Er ist erhältlich in mehreren Größen in ausschließlich metrische Abmessungen.
Spezifikationen:
• Serie: 11
• Typ: Gabelschlüsseleinsatz
• Aufnahme: 14 × 18 mm
• Material: wärmebehandelter Chrom-Vanadium-Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Maulweite: modellabhängig
• Große Auswahl an Schlüsselweiten verfügbar
• Verwendung: mit Drehmomentschlüssel
• Hersteller: Facom
• Garantie: lebenslang (Austausch bei Defekt)
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm ISO 691 und gewährleistet normgerechte Abmessungen, eine hohe Festigkeit sowie eine optimale Kompatibilität gemäß internationalen Standards für Schraubwerkzeuge.
Stärken
• Langlebigkeit: Durch die Fertigung aus Chrom-Vanadium-Stahl und die Wärmebehandlung behält der Einsatz dauerhaft seine Form und Leistungsfähigkeit
• Kompatibilität: Die standardisierte 14 × 18 mm Aufnahme ermöglicht eine sofortige Verwendung mit passenden Drehmomentschlüsseln
• Lebenslange Facom-Garantie: Bietet maximale Sicherheit und steht für gleichbleibend hohe Qualität
• Kompatibilität: Die standardisierte 14 × 18 mm Aufnahme ermöglicht eine sofortige Verwendung mit passenden Drehmomentschlüsseln
• Lebenslange Facom-Garantie: Bietet maximale Sicherheit und steht für gleichbleibend hohe Qualität
Anwendungen
Dieser Gabelschlüsseleinsatz ist ideal für Wartungs-, Montage- und Installationsarbeiten, bei denen ein präzise kontrolliertes Anzugsdrehmoment erforderlich ist. Er wird häufig eingesetzt in der Mechanik, der Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie in der industriellen Instandhaltung. Besonders geeignet ist er für Arbeiten in beengten Bereichen wie Motorblöcken oder hydraulischen Anlagen und stellt somit ein unverzichtbares Werkzeug für Techniker, Mechaniker und Ingenieure dar, welche Wert auf zuverlässige und sichere Verschraubungen legen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 277 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 70x70x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 277 g |
| Öffnung | 30 mm |
| Befestigung | 14x18 mm |
| Länge | 32,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
