10.11/16 Maulschluessel-Einsatz 9x12 mm 11/16
Gabelspitzen in Zoll - Aufsatz 9 x 12 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:10.11/16
Rubix:3716145
EAN:3148510926254



Produktdetails : 10.11/16 Maulschluessel-Einsatz 9x12 mm 11/16
Maulschlüssel-Einsatz Zollmasse 3/8
Produktstärken:
5-fach verstellbares Rillengewerbe
Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
Praktisch und sicher
Kann mit einer Hand verwendet werden
Spannweite bis 135 mm
17 mm breite Backen
Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
Verchromte Ausführung
Produktstärken:
5-fach verstellbares Rillengewerbe
Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
Praktisch und sicher
Kann mit einer Hand verwendet werden
Spannweite bis 135 mm
17 mm breite Backen
Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
Verchromte Ausführung
Anwendungen
Für kontrolliertes Anziehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 45x40x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 58 g |
| Öffnung | 11/16 mm |
| Befestigung | 9x12 mm |
| Länge | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage