Sechskantschraube Spartex TH14X45EFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 45 mm | Norm: ISO 4017

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH14X45EFA4-70ISO
Rubix:3389553
Hersteller:4017414 45
EAN:4043377330741
ISO4017 M14X45 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M14X45 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 14X45 SW21
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser14 mm
Normiso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm14
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,25 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
74,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

14 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m14
Wählen Sie Varianten (512)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an