Sechskantschraube Spartex TH14X130EFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 130 mm | Norm: ISO 4017

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH14X130EFA2-70ISO
Rubix:3389533
Hersteller:4017214 130
EAN:4043377143853
ISO4017 M14X130 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge130 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M14X130 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 14X130 SW21
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge130 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser14 mm
Normiso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm14
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,94 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
68,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

130 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

Norm

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (512)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an