ISO4017 M10X160 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X160EFA4-70ISO
Rubix:3389417
Hersteller:4017410 160
EAN:4043377330291


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : ISO4017 M10X160 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 10X160 SW16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,86 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
47,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10