ISO4014 M22X90 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Metallschrauben TH mit Teilgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH22X90PFA2-70ISO
Rubix:567595
Hersteller:4014222 90
EAN:4043377143228
ISO4014 M22X90 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4014 M22X90 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 22X90 SW32
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser22 mm
NormISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM22
Abdrucktypsechseckig (hex)
120,25 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
143,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

Durchmesser, metrisch