Sechskantschraube Spartex TH16X95PFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 95 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X95PFA4-70ISO
Rubix:3389048
Hersteller:4014416 95
EAN:4043377326928


Technische Zusammenfassung
| Länge | 95 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
Produktdetails : ISO4014 M16X95 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 16X95 SW24
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 95 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,98 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
73,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
95 mm