ISO4014 M12X170 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X170PFA2-70ISO
Rubix:3111844
Hersteller:4014212 170
EAN:4043377142832


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : ISO4014 M12X170 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 12X170 SW18
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,05 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
66,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm