Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBTX4X40EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 40 mm | Norm: ISO 14580

Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTCBTX4X40EFA2-50
Rubix:3387242
Hersteller:1458024 40
EAN:4043377325983
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge40 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14580 M4X40 T20 A2 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf


Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A2-50 4X40 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge40 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 14580
Durchmesser, metrischm4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößet20
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,80 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
83,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (256)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an