ISO10642 M10X40 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881305
Spartex:FHC10X40EFA2-50ISO
Rubix:159490
Hersteller:10642210 40
EAN:4043377180261
ISO10642 M10X40 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M10X40 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 10X40 sw6

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M10

Abdrucktyp