869355 Messing Schalldämpfer flach G1/8 AG

MESSINGKOMPAKTAUSPUFFSCHALLDÄMPFER – AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:869355
Rubix:3234617
EAN:3660338231001
869355 Messing Schalldämpfer flach G1/8 AG

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/8 ''

Dokumente

Produktdetails : 869355 Messing Schalldämpfer flach G1/8 AG


Material: Messing / gesintertes Bronze. Max. Arbeitsdruck: 12 bar. Temperaturbereich -10 °C …+80 °C. Filtrationskapazität: 100 μm
Messing Schalldämpfer flach G1/8 AG

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/8 ''
1,32 exkl. MwSt.
/ Stück
1,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std