0670 00 21 Sintermetall-Einschraub-Schalldämpfer, G1/2

Legris Einschraub-Schalldämpfer BSPP 670

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0670 00 21
Rubix:69174
Hersteller:0670 00 21
EAN:0820099076218
0670 00 21 Sintermetall-Einschraub-Schalldämpfer, G1/2

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0670 00 21 Sintermetall-Einschraub-Schalldämpfer, G1/2


Wird verwendet, um den Geräuschpegel zu reduzieren, wenn Luft aus einem Druckluftbereich entlüftet wird.
Geringe Abmessungen.
Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: SINTERED BRONZE
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Länge: 44
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktart: Schalldämpfer mit Gewinde
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Schalldämpfer männlich
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,049

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht42 g
Gewicht der Verpackung444 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079910
6,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std