869618 Schalldämpfer, kompakt, G 3/4
Entlüftungsschalldämpfer, kompakt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:869618
Rubix:3049895
EAN:3660338233289

Dokumente
Produktdetails : 869618 Schalldämpfer, kompakt, G 3/4
Material: gesinterte Bronze. BSP-Gasgewinde (G), zylindrisch. Maximaler Druck: 12 bar. Temperatur: -10 °C bis +80 °C. Manuelles Spülen.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
|---|---|
| Werkstoff | gesinterd brons |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std