Referenzen
Mitutoyo:531-101
Rubix:1182769
EAN:4946368110462



Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Anzeige | noniusskala (analog) |
Produktdetails : 531-101 Messschieber 150mm (0,05mm) Momentverstellung
Nonius Messschieber, Klemmeinrichtung
Serie 531
Dieser Messschieber verfährt nur, wenn Sie die federbelastete Klemmeinrichtung betätigen.
Serie 531
Dieser Messschieber verfährt nur, wenn Sie die federbelastete Klemmeinrichtung betätigen.
Messchieber
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Anzeige | noniusskala (analog) |
| Auflösung | 0,05 mm |
| Länge | 229 mm |
| Länge der Backen | 17 mm |
| Gewicht | 142 g |
| Genauigkeit | ±0,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen