9972100001 Öler Merkur mit Doppelpumpe Aluminium Nenninhalt 500ml
Merkur
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:R003-251
Rubix:1566971
Hersteller:R003-251
EAN:7640144520212
Produktdetails : 9972100001 Öler Merkur mit Doppelpumpe Aluminium Nenninhalt 500ml
Öler Merkur mit Doppelpumpe Aluminium Nenninhalt 500ml reilang
Merkur-Öler Aluminium Ausführung: Behälter aus Aluminium. Doppelpumpe besteht aus einer Haupt- und einer Kopfpumpe. Durch doppelt wirkende Messing-Druckpumpe ist das Ölen in jeder Lage möglich. Der schwerkraftgeführte, drehgelagerte Ansaugkolben sorgt für eine restlose Behälterentleerung. Beim Einsatz Kopfüber gewährt die Kopfpumpe volle Ölerwirkung. Anwendung: Geeignet für alle dick- und dünnflüssigen Öle und synthetische Schmierstoffe, max. bis SAE 120.
Merkur-Öler Aluminium Ausführung: Behälter aus Aluminium. Doppelpumpe besteht aus einer Haupt- und einer Kopfpumpe. Durch doppelt wirkende Messing-Druckpumpe ist das Ölen in jeder Lage möglich. Der schwerkraftgeführte, drehgelagerte Ansaugkolben sorgt für eine restlose Behälterentleerung. Beim Einsatz Kopfüber gewährt die Kopfpumpe volle Ölerwirkung. Anwendung: Geeignet für alle dick- und dünnflüssigen Öle und synthetische Schmierstoffe, max. bis SAE 120.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84248970 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

