3210030075 R13step B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 10 Stufen

3210030075 Stu.leiter R13step B 2x10 Stu. L-Länge 2,83 m Arbhö 4,15 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900060394
Rubix:2080808
EAN:4003866415618
3210030075 Stu.leiter R13step B 2x10 Stu. L-Länge 2,83 m Arbhö 4,15 m

Produktdetails : 3210030075 R13step B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 10 Stufen


Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, mit R13 step B • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Scharniere aus Aluminium Druckguss • Holme: abriebfest, eloxiert • Stufen: geriffelt, 80 mm tief, rutschsicher, mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten • Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte • 2-Komponenten-Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 150 kg • Entspricht der Norm EN 131 professional

Technische Informationen


Attribute
605,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
720,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage