3210031105 Mehrzweckleiter alu 3x12 Sprossen
Mehrzweckleiter alu 3x12 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:33312
Rubix:2903039
Produktdetails : 3210031105 Mehrzweckleiter alu 3x12 Sprossen
- Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Treppengängig bei Leiterlänge bis 3,0 m
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
964,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.148,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



