3210036525 LM-Steigleiter, natur 8,50 m

Alu-Steigleiter natur 8,50 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000760
Rubix:1099079
3210036525 Steigleiter Alu natur Steighöhe bis 8,50 m

Produktdetails : 3210036525 LM-Steigleiter, natur 8,50 m


Steigleiter, einzügig, Aluminium natur • Ortsfesten Montage: an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Mit Rückenschutzkorb, Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm) • Leiterbreite: 520 mm • Wandhalter-Abstand untereinander: maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden Lieferung: Ohne Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung. Hinweis: Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
2.120,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.523,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage