Referenzen
Molykote:Multilub 100g
Rubix:136981
Hersteller:23900365
EAN:5413278529855
Produktdetails : MULTILUB GREASE 100 GR TB Mehrzweckfett
Mehrzweckfett
Mehrzweckfett
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 100 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Sortiment | molykote |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
