285.F5 Aufreib-Bohrer Durchmesser 10,0 mm

Konischer Bohrer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:285.F5
Rubix:3670941
EAN:3148511652206
brand logo
Technische Zusammenfassung
Schneidstoffhss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 285.F5 Aufreib-Bohrer Durchmesser 10,0 mm


Aufreib-Bohrer Ø 7,5 mm

Produktstärken:
Mit diesen Aufreib-Bohrern kann ein passendes Loch für die konischen Schrauben- und Bolzenausdreher 285 gebohrt werden

Stärken

-Diese konischen Bohrer ermöglichen das Bohren mit konischen Bolzenabziehern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Verpackungsmaße (L x B x H)90x15x15 mm
Gewicht der Verpackung45 g
Schneidstoffhss
Max. Durchmesser10 mm
Durchmesser10 mm
Schaftzylindrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,56 exkl. MwSt.
/ Stück
48,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage