Referenzen
Format:13000070, 9113000070
Rubix:1553689
Hersteller:13000070
EAN:4317784107792

Produktdetails : 9113000070 Blechschälbohrer HSS 4-31mm
Präzisions-Kegelförmiger Blech- und Rohrbohrer
Design: Nach Werksstandard, CBN tief geschärft, mit geraden Flöten. Ein Verrutschen im Spannfutter wird durch den dreiflächigen Schaft verhindert. Mit Kreuzspitze und Lasergravur von Loch-Ø und Drehzahl. Die Loch-Ø kann auch bei rotierendem Werkzeug noch abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Reiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet ohne Grate und Ratterspuren und kann in Handbohrmaschinen und Säulenbohrmaschinen verwendet werden. Kein Körnen erforderlich. Für Stahlblech 0.1–2.0 mm Nirosta-Blech (V2A) 0.1–1.0 mm Kunststoffe bis 10.0 mm Nichteisenmetalle 0.1–5.0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeit empfehlen wir die Verwendung von Bohrpaste.
Blechschälbohrer HSS 4-31mm FORMAT
Präzisions-Blechschälbohrer Ausführung: Nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, gerade genutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter vermieden. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1-2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1-1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1-5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Präzisions-Blechschälbohrer Ausführung: Nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, gerade genutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter vermieden. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1-2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1-1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1-5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Technische Informationen
Attribute
| Schneidstoff | hss |
|---|---|
| Min. Durchmesser | 4 mm |
| Max. Durchmesser | 31 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
