9113030040 Blechschälbohrer HSS TiN 24-40mm
Blechbohrer TiAlN 24-40,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:13030040, 9113030040
Rubix:1553818
Hersteller:13030040
EAN:4317784124621

Produktdetails : 9113030040 Blechschälbohrer HSS TiN 24-40mm
Ausführung: Nach Werksnorm, CBN tief nachgeschärft, mit geraden Nuten. Ein Verrutschen im Bohrfutter wird durch den 3-Flächen-Schaft verhindert. Mit Kreuzanschliff und Laseraufdruck der Bohr-Ø und der Drehzahl. Die Bohr-Ø ist auch bei rotierendem Werkzeug noch ablesbar. Anwendung: Zum gratfreien Bohren und Reiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet ohne Grate und ohne Rattermarken und kann in Handbohrmaschinen sowie Säulenbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Anreißen erforderlich. Für Stahlblech 0.1–2.0 mm Nirosta-Blech (V2A) 0.1–1.0 mm Kunststoffe bis 10.0 mm Nichteisenmetalle 0.1–5.0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeit empfehlen wir die Verwendung von Bohrpaste.
Blechschälbohrer HSS TiN 26-40mm FORMAT
Präzisions-Blechschälbohrer Ausführung: Nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, gerade genutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter vermieden. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1-2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1-1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1-5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Präzisions-Blechschälbohrer Ausführung: Nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, gerade genutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter vermieden. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1-2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1-1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1-5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Technische Informationen
Attribute
| Schneidstoff | hss |
|---|---|
| Min. Durchmesser | 24 mm |
| Max. Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
