218.006-4 Mehrfachverteiler, Steckanschluss , Schlauch-Ø6/4x4
Mehrfachverteiler Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:218.006-4
Rubix:1424262
Hersteller:109874
EAN:4047322389587


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | steckanschluss schlauch-außen-ø 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Dokumente
Produktdetails : 218.006-4 Mehrfachverteiler, Steckanschluss , Schlauch-Ø6/4x4
Mehrfachverteiler m. Steckanschluss Blaue Serie Nip. 6 Schlauch- a.D 4x4 . Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | steckanschluss schlauch-außen-ø 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Profil | 4-fach |
| Anschluss 2 | steckanschluss schlauch-außen-ø 4 mm (4-fach ausgänge) |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen