Referenzen
Gates:12GS16FBSPORX90
Rubix:3336221
Hersteller:7347-19539-5

Produktdetails : 12GS16FBSPORX90 Pressarmatur DN20
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | bspp |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
| Anschluss 2 | 12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
