0196 12 21 Stecknippel G1/2 IG für Kupplung DN12

Legris Stecknippel G1/2 IG für Kupplung DN12

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0196 12 21
Rubix:112248
Hersteller:0196 12 21
EAN:0820099129594
0196 12 21 Stecknippel G1/2 IG für Kupplung DN12

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ196
Rohraußendurchmesser26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0196 12 21 Stecknippel G1/2 IG für Kupplung DN12


Anwendung: Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung, Werkstätten
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES MESSING
Anschluss 1 Gewinde (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: Innengewinde BSPP
Nenndurchmesser (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.051

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51 g
Gewicht der Verpackung535 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ196
Rohraußendurchmesser26 mm
Anschluss 1g 1/2 ''
Anschluss 212 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
107,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
127,81 € inkl. MwSt.