Referenzen
Gates:10G15FDLORX
Rubix:3336201
Hersteller:7100-19471-5

Produktdetails : 10G15FDLORX Pressarmatur DN16
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | din leicht |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Anschluss 2 | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
