38282-6-6B Verbinder

Parker Hannifin Push-Lok Verbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:38282-6-6B
Rubix:81902
Hersteller:38282-6-6B
38282-6-6B Verbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typpush-lok verbinder niederdruck
Rohraußendurchmesser9,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 38282-6-6B Verbinder


Parker geprüfte Armaturenserie 82 Sonstige - Dichtkopf in unterschiedlicher Ausführung, Einschraubzapfen zylindrisch BSP-Gewinde, Push-Lok-Verbinder für Schlauchtypen: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Anschlussgröße: n/a
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Schlauchtyp: n/a
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -6
Schlauch-Innendurchmesser: -6 (Größe), 3/8, 9,5
Werkstoffe: Messing
Anschluss: 3/8"
Anschlussgröße: 3/8
Produktart: Push-Lok-Verschraubung
Form: Gerade

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Typpush-lok verbinder niederdruck
Rohraußendurchmesser9,5 mm
Anschluss 13/8 ''
Anschluss 23/8
Druck20,7 bar
20,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std