Referenzen
Gates:12G12FLH90
Rubix:349446
Hersteller:7101-15012-5
EAN:5412571535532


Technische Zusammenfassung
| Typ | flansch - o-ring code 62 |
|---|---|
| Modell | gflh90 |
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Produktdetails : 12G12FLH90 G Armatur GATES
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 423 g |
|---|---|
| Typ | flansch - o-ring code 62 |
| Modell | gflh90 |
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Anschluss | 3/4 in |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
678,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
807,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort