Referenzen
Gates:32GSP32FL
Rubix:695443
Hersteller:7347-4179-5
EAN:5414465874581


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral plus |
|---|---|
| Modell | fl |
| Max. Betriebsdruck | 206,84 bar |
Produktdetails : 32GSP32FL GSP Armatur GATES, B-Maß 67,3 mm
Flanschanschluss. 24 Grad Dichtkonus innen (POCLAIN). Französische Gaz Reihe.
Stärken
GLOBALSPIRAL PLUS Armatur. SAE-Flansch. Code 61.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1161 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral plus |
| Modell | fl |
| Max. Betriebsdruck | 206,84 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Anschluss | tuyau (sertissage) ? bride sae code 61 à joint torique (raccord droit) |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort