Referenzen
Gates:8G12FL90M
Rubix:349439
Hersteller:7103-2923-5
EAN:5414465462979

Produktdetails : 8G12FL90M G Armatur GATES, B-Maß 54,0 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
SAE-Flansch. Code 61. 90 Grad Bogen. Abmessungen (kurze und mittlere Schenkellänge) für Size -8 bis -24 entsprechen ISO 12151-3.
Stärken
MEGACRIMP®-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 90° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp |
| Modell | fl90 |
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Anschluss | 3/4 in |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
