16GS24FL90S GS Armatur GATES, B-Maß 77,2 mm

GlobalSpiral-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:16GS24FL90S
Rubix:81359
Hersteller:7347-04757-5
EAN:5412571958195
16GS24FL90S GS Armatur GATES, B-Maß 77,2 mm

Technische Zusammenfassung

Typglobalspiral
Modellfl90s
Max. Betriebsdruck210 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16GS24FL90S GS Armatur GATES, B-Maß 77,2 mm


Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
SAE-Flansch. Code 61. 90 Grad Bogen. Abmessungen (kurze und mittlere Schenkellänge) für Size -8 bis -24 entsprechen ISO 12151-3.

Stärken

GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 90° Bogen. Kurze Schenkellänge.

Anwendungen

Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1420 g
Typglobalspiral
Modellfl90s
Max. Betriebsdruck210 bar
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Anschluss1 1/2 in
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73079980
208,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std