9576010040 Ratschenschlüssel umschaltbar 15mm

Maulschl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:57220040, 9576010040
Rubix:1093300
Hersteller:9576010040
9576010040 Maulschl. mit Ringratsche 15mm umschaltb

Produktdetails : 9576010040 Ratschenschlüssel umschaltbar 15mm


Ratschenschlüssel umschaltbar 15mm Gedore
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Mit 52 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 60 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5° ab Schlüsselweite 30 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82041100
28,73 exkl. MwSt.
/ Stück
34,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std